Startseite

TRADEFORCE - TDM0000460080 FASCETTA ACCIAIO INOX 304 - 360X7,9MM - 0000460080

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0000460080 FASCETTA ACCIAIO INOX 304 - 360X7,9MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.9 mm

  • Bandlänge - 360 mm

  • Banddicke - 0.25 mm

  • Bündeldurchmesser - 15...112.8 mm

  • Min. Haltekraft - 1500 N

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7630268403348

Artikelnummer

TDM0000460080

Herstellernummer

0000460080

Hersteller

TDM

Breite des Bandes:

7.9 mm

Bandlänge:

360 mm

Banddicke:

0.25 mm

Bündeldurchmesser:

15...112.8 mm

Min. Haltekraft:

1500 N

Betriebstemperatur:

-60...300 °C

Montagetemperatur:

-80...300 °C

Ausführung:

ohne Verzahnung

Bandverschluss:

Ball-/Kugelverschluss

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Farbe:

Edelstahl

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Queste fascette sono progettate con acciaio inossidabile 304 per resistere alle temperature. Resistono anche a sostanze chimiche, radiazioni, ossidazione e corrosione.