TOSHIBA ITALIA - HVARAVRM561CTPE UNITA INTERNA TIPO SOFFITTO R32 E R410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modell (Innengerät) - Deckenunterbau
Ausführung - Single-Split/Multi-Split
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert - ja
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8855169062190
Artikelnummer
HVARAVRM561CTPE
Herstellernummer
RAVRM561CTPE
Hersteller
HVA
Modell (Innengerät):
Deckenunterbau
Ausführung:
Single-Split/Multi-Split
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert:
ja
Farbe:
weiß
Höhe:
235 mm
VRF-Ausführung:
nein
Breite:
950 mm
Tiefe:
690 mm
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Anschlussspannung:
230 V
Schallleistungsniveau:
43...52 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung:
1/2 Zoll
Luftvolumenstrom Kühlen:
540...900 m³/h
Luftvolumenstrom Heizen:
540...900 m³/h
Schalldruckniveau kühlen:
28...37 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
28...37 dB(A)
Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:
nein
Mit Luftreinigungsfilter:
ja
Gewicht:
23 kg
Mit Fernbedienung:
nein
Mit Geruchsfilter:
nein
Mit drahtloser Fernbedienung:
nein
Innenteil mit Außenluftanschluss:
nein
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein


