pagina iniziale

TOSHIBA ITALIA - HVARAVRM561CTPE UNITA INTERNA TIPO SOFFITTO R32 E R410

TOSHIBA ITALIA
copiacopia
TOSHIBA ITALIA - HVARAVRM561CTPE UNITA INTERNA TIPO SOFFITTO R32 E R410

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello (Unità interna) - Sottostruttura soffitto

  • Modello - Unità interna (split) singola/multipla

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Controllata da inverter -

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8855169062190

Codice prodotto

HVARAVRM561CTPE

Cod. produttore

RAVRM561CTPE

Produttore

HVA

Modello (Unità interna):

Sottostruttura soffitto

Modello:

Unità interna (split) singola/multipla

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Controllata da inverter:

Colore:

Bianco

Altezza:

235 mm

Modello VRF:

no

Larghezza:

950 mm

Profondità:

690 mm

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50 Hz

Tensione di alimentazione:

230 V

livello di potenza sonora:

43...52 dB(A)

Diametro nominale tubazioni liquido:

1/4 pollice

Diametro nominale tubazioni gas:

1/2 pollice

Portata d'aria - raffreddamento:

540...900 m³/h

Portata d'aria - riscaldamento:

540...900 m³/h

livello di pressione sonora raffreddamento:

28...37 dB(A)

livello di pressione sonora riscaldamento:

28...37 dB(A)

Pompa scarico condensa inclusa:

no

Con filtro di pulizia dell'aria:

Peso:

23 kg

Con telecomando / controllo remoto:

no

Con filtro antiodore:

no

Con telecomando wireless:

no

Unità interna con collegamento aria esterna:

no

Con programma di attivazione a tempo/timer:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Le unità sospese al soffitto sono la soluzione ideale per uffici, aule scolastiche e ristoranti. La regolazione automatica del deflettore e i bassi livelli sonori sono le caratteristiche chiave di questa unità. La batteria è trattata con lo strato protettivo acqua-resina per facilitare la rimozione delle impurità che si depositano sulla stessa. L’asciugatura della batteria allo spegnimento è importante sia per la pulizia che per l’efficacia di funzionamento, riducendo così la possibilità che vi sia umidità residua e sporco persistente. La vaschetta di raccolta della condensa all'interno dell'unità è antimuffa e garantisce l'igiene, inoltre è facilmente riciclabile grazie al contenitore in polipropilene. POMPE DI CALORE REFRIGERANTE R32 e R410 DIGITAL/SUPER DIGITAL INVERTER R32 e R410 DESIGN LINEARE