TOSHIBA ITALIA - HVARAVRM401MUTE UI CASSETTA COMPATTA 60X60 R32,R410 - RAVRM401MUTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modell (Innengerät) - Kassette (vierseitig)
Ausführung - Single-Split/Multi-Split
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert - ja
Höhe - 256 mm
Packung
1 ST
EAN
4904550688359
Artikelnummer
HVARAVRM401MUTE
Herstellernummer
RAVRM401MUTE
Hersteller
HVA
Modell (Innengerät):
Kassette (vierseitig)
Ausführung:
Single-Split/Multi-Split
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert:
ja
Höhe:
256 mm
VRF-Ausführung:
nein
Breite:
575 mm
Tiefe:
575 mm
Schallleistungsniveau:
47...56 dB(A)
Luftvolumenstrom Kühlen:
468...660 m³/h
Luftvolumenstrom Heizen:
468...660 m³/h
Schalldruckniveau kühlen:
32...41 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
32...41 dB(A)
Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:
ja
Mit Luftreinigungsfilter:
nein
Gewicht:
15 kg
Mit Fernbedienung:
nein
Mit Geruchsfilter:
nein
Mit drahtloser Fernbedienung:
nein
Innenteil mit Außenluftanschluss:
nein
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein


