Startseite

TOSHIBA ITALIA - HVARASB18J2FVGE UI CONSOLE MONO E MULTISPLIT TAGLIA 18

KopierenKopieren
TOSHIBA ITALIA - HVARASB18J2FVGE UI CONSOLE MONO E MULTISPLIT TAGLIA 18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modell (Innengerät) - Wand (niedrig)

  • Ausführung - Single-Split/Multi-Split

  • Typ Kältemittel - R32

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Kühlleistung - 1.2...5.6 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8855169078733

Artikelnummer

HVARASB18J2FVGE

Herstellernummer

RASB18J2FVGE

Hersteller

HVA

Modell (Innengerät):

Wand (niedrig)

Ausführung:

Single-Split/Multi-Split

Typ Kältemittel:

R32

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Kühlleistung:

1.2...5.6 kW

Heizleistung:

1.3...6.3 kW

Über Inverter gesteuert:

ja

Höhe:

600 mm

VRF-Ausführung:

nein

Breite:

700 mm

Tiefe:

220 mm

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50/60 Hz

Anschlussspannung:

230 V

Schallleistungsniveau:

44...60 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

1/2 Zoll

Luftvolumenstrom Kühlen:

600...600 m³/h

Luftvolumenstrom Heizen:

167...167 m³/h

Schalldruckniveau kühlen:

31...46 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

31...47 dB(A)

Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:

nein

Mit Luftreinigungsfilter:

ja

Gewicht:

16 kg

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Geruchsfilter:

nein

Mit drahtloser Fernbedienung:

ja

Innenteil mit Außenluftanschluss:

nein

Mit Zeitschaltprogramm/Timer:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

RAS-B18J2FVG-E UNITA INTERNA CONSOLE