pagina iniziale

TOSHIBA ITALIA - HVARASB18J2FVGE UI CONSOLE MONO E MULTISPLIT TAGLIA 18

TOSHIBA ITALIA
copiacopia
TOSHIBA ITALIA - HVARASB18J2FVGE UI CONSOLE MONO E MULTISPLIT TAGLIA 18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello (Unità interna) - Parete (bassa)

  • Modello - Unità interna (split) singola/multipla

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Capacità di raffreddamento - 1.2...5.6 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8855169078733

Codice prodotto

HVARASB18J2FVGE

Cod. produttore

RASB18J2FVGE

Produttore

HVA

Modello (Unità interna):

Parete (bassa)

Modello:

Unità interna (split) singola/multipla

Tipo di refrigerante:

R32

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Capacità di raffreddamento:

1.2...5.6 kW

Capacità di riscaldamento:

1.3...6.3 kW

Controllata da inverter:

Altezza:

600 mm

Modello VRF:

no

Larghezza:

700 mm

Profondità:

220 mm

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50/60 Hz

Tensione di alimentazione:

230 V

livello di potenza sonora:

44...60 dB(A)

Diametro nominale tubazioni liquido:

1/4 pollice

Diametro nominale tubazioni gas:

1/2 pollice

Portata d'aria - raffreddamento:

600...600 m³/h

Portata d'aria - riscaldamento:

167...167 m³/h

livello di pressione sonora raffreddamento:

31...46 dB(A)

livello di pressione sonora riscaldamento:

31...47 dB(A)

Pompa scarico condensa inclusa:

no

Con filtro di pulizia dell'aria:

Peso:

16 kg

Con telecomando / controllo remoto:

no

Con filtro antiodore:

no

Con telecomando wireless:

Unità interna con collegamento aria esterna:

no

Con programma di attivazione a tempo/timer:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Google Assistant:

Compatibile con Amazon Alexa:

RAS-B18J2FVG-E UNITA INTERNA CONSOLE