Startseite
Nicht mehr in Produktion

TOSHIBA ITALIA - HVARASB10E2KVGE UI HW SEIYA E2 2,5/3,2KW - RASB10E2KVGE

KopierenKopieren
TOSHIBA ITALIA - HVARASB10E2KVGE UI HW SEIYA E2 2,5/3,2KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modell (Innengerät) - Wand (hoch)

  • Ausführung - Single-Split/Multi-Split

  • Typ Kältemittel - R32

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Kühlleistung - 0.8...3 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8855169093637

Artikelnummer

HVARASB10E2KVGE

Herstellernummer

RASB10E2KVGE

Hersteller

HVA

Modell (Innengerät):

Wand (hoch)

Ausführung:

Single-Split/Multi-Split

Typ Kältemittel:

R32

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Kühlleistung:

0.8...3 kW

Heizleistung:

0.95...3.9 kW

Über Inverter gesteuert:

ja

VRF-Ausführung:

nein

Höhe:

288 mm

Breite:

770 mm

Tiefe:

225 mm

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Anschlussspannung:

230 V

Schallleistungsniveau:

52...52 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

3/8 Zoll

Luftvolumenstrom Kühlen:

510...510 m³/h

Luftvolumenstrom Heizen:

510...510 m³/h

Schalldruckniveau kühlen:

19...39 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

20...39 dB(A)

Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:

nein

Mit Luftreinigungsfilter:

ja

Gewicht:

9 kg

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Geruchsfilter:

nein

Mit drahtloser Fernbedienung:

ja

Innenteil mit Außenluftanschluss:

nein

Mit Zeitschaltprogramm/Timer:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

SEIYA RAS-B10E2KVG-E UNITA INTERNA PARETE INVERTER