Startseite

THEBEN SRL - THE9070001 ADATTATORE PER INSTALLAZIONE A PANNELLO

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE9070001 ADATTATORE PER INSTALLAZIONE A PANNELLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

  • Plombierbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468900109

Artikelnummer

THE9070001

Herstellernummer

9070001

Hersteller

THE

Breite in Teilungseinheiten:

4

Plombierbar:

ja

Il kit di montaggio su pannello frontale è adatto agli apparecchi Theben per montaggio in distributore con larghezza d'ingombro da 17, 5 a 107, 5 mm, Spessore parete da 1 a 5 m