Startseite

THEBEN SRL - THE5009241 OSIRIA 241BR OROL.ROTONDO CROMAT 40CM BA - 5009241

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE5009241 OSIRIA 241BR OROL.ROTONDO CROMAT 40CM BA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Nebenuhr

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Freistehend - nein

  • Einbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468500187

Artikelnummer

THE5009241

Herstellernummer

5009241

Hersteller

THE

Ausführung:

Nebenuhr

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Freistehend:

nein

Einbau:

nein

Stromversorgung:

sonstige

Nennspannung:

230 V

Art der Zeiteinstellung:

sonstige

Anzeigeart:

analog, Balken

Anzeige:

Stunden, Minuten, Sekunden

Abdeckung:

Glas

Gehäuseform:

rund

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Gehäusefarbe:

Chrom

Transparent:

nein

Mit Befestigungsarm:

nein

Mit Datumsanzeige:

nein

Mit Wochentaganzeige:

nein

Mit Temperaturanzeige:

nein

Zeitanzeige:

einseitig

Count up-/Count down-Timer:

nein

Fernprogrammierbar:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

702 mm

Tiefe:

60 mm

Durchmesser:

400 mm

Orologio per interni KNX, tondo, monolaterale, Lancette a barra nere per l'indicazione delle ore e dei minuti, lancetta dei secondi rossa, Quadrante metallico bianco con numeri a barre neri, Contenitore metallico verniciato argento metallico, Plexiglas bombato a prova d'urto, Diametro quadrante: 400 m