Startseite

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNXT10B0E1C00009 Condizionatore d'aria per interni 1000 W, 230 V, Acciaio inox, 783x348x220 CE - NXT10B0E1C00009

KopierenKopieren
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNXT10B0E1C00009 Condizionatore d'aria per interni 1000 W, 230 V, Acciaio inox, 783x348x220 CE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Spannungsart - AC

  • Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 1000 W

  • Mit Temperaturregelung - ja

  • Breite - 348 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007041578

Artikelnummer

PVRNXT10B0E1C00009

Herstellernummer

NXT10B0E1C00009

Hersteller

PVR

Ausführung:

Luft/Luft

Spannungsart:

AC

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

1000 W

Mit Temperaturregelung:

ja

Breite:

348 mm

Funktion Master/Slave:

ja

Höhe:

783 mm

Luftvolumenstrom Kühlen:

540...540 m³/h

Tiefe:

220 mm

Vertical cooling unit, with a IP55 protection degree Vertical Mount Indoor Air Conditioner, E-NEXT, NXT10B0E1C00009, 220x783x348, Stainless steel