TEXA INDUSTRIES SRL - PVRWID40BL0C RISC.ANTICOND.COMPAT.VENTIL.400W230V 50- - WID40BL0C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 400 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Mit Gebläse - ja
Spannungsart - AC
Mit Raumthermostat - nein
Packung
1 ST
EAN
8001022844292
Artikelnummer
PVRWID40BL0C
Herstellernummer
WID40BL0C
Hersteller
PVR
Bemessungsleistung:
400 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Mit Gebläse:
ja
Spannungsart:
AC
Mit Raumthermostat:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Breite:
119 mm
Höhe:
119 mm
Tiefe:
47 mm
Schutzart (IP):
IP20