TEXA INDUSTRIES SRL - PVRWID10BL0C RISC.ANTICOND.COMPAT.VENTIL.100W230V 50- - WID10BL0C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 100 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Mit Gebläse - ja
Spannungsart - AC
Mit Raumthermostat - nein
Packung
1 ST
EAN
7449077183040
Artikelnummer
PVRWID10BL0C
Herstellernummer
WID10BL0C
Hersteller
PVR
Bemessungsleistung:
100 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Mit Gebläse:
ja
Spannungsart:
AC
Mit Raumthermostat:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Breite:
80 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
47 mm
Schutzart (IP):
IP20


