TEXA INDUSTRIES SRL - PVRWID03ZX0P RISCALDATORE ANTICONDENSA 30W 110-250V A - WID03ZX0P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 38 mm
Höhe - 99 mm
Tiefe - 79 mm
Packung
1 ST
EAN
2000001320785
Artikelnummer
PVRWID03ZX0P
Herstellernummer
WID03ZX0P
Hersteller
PVR
Breite:
38 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
79 mm
RISCALDATORE ANTICONDENSA 30W 110-250V AC-DC - SUPERFICE PROTETTA


