Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNOX10B0E1U00009 ACOUTDOOR1000W230V 50-60HZINOX - NOX10B0E1U00009

KopierenKopieren
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNOX10B0E1U00009 ACOUTDOOR1000W230V 50-60HZINOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 207...253 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Temperaturregelung - ja

  • Funktion Master/Slave - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005314407

Artikelnummer

PVRNOX10B0E1U00009

Herstellernummer

NOX10B0E1U00009

Hersteller

PVR

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

207...253 V

Spannungsart:

AC

Mit Temperaturregelung:

ja

Funktion Master/Slave:

ja

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

1000 W

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-20...55 °C

Breite:

348 mm

Höhe:

783 mm

Tiefe:

220 mm

Unità di raffreddamento per esterni a montaggio verticale, con un condizionatore d'aria per esterni a montaggio verticale di TIPO 4X, E-NOX, NOX10B0E1U00009, 783x348x220, acciaio