Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV769152 SW.ETH.L2+:8XCOMBO GBE/SFP+16XSFP+4XSFP+ - 769152

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV769152 SW.ETH.L2+:8XCOMBO GBE/SFP+16XSFP+4XSFP+

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

  • Power over Ethernet (PoE) - ohne

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 8

  • Managebar - ja

  • Ethernet - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450282366

Artikelnummer

TVV769152

Herstellernummer

769152

Hersteller

TVV

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

8

Managebar:

ja

Ethernet:

ja

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

4

Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

24

Layer 2:

ja

Layer 3:

nein

Max. Leistungsaufnahme:

45 W

Switch Ethernet Layer 2+ 8x Combo GbE/SFP + 16xSFP (1Gbps) + 4xSFP+ (10Gbps). Switch gestito avanzato e potente adatto per l'uso nelle soluzioni di Hospitality Televes. Lo switch dispone di 8 porte Combo GbE/SFP, fornendo prestazioni flessibili a secondadell'applicazione senza la necessità di acquistare un altro dispositivo. Dispone inoltre di 16 porte SFP e 4 porte SFP+. La gamma di switch gestiti Televes offre soluzioni affidabili, flessibili e robuste da utilizzare nelle implementazioni di reti aziendali e residenziali. . Dispositivo scalabile e flessibile, con capacità di stacking virtuale per garantire una rete a prova di futuro. Fornisce protezione contro la perdita di pacchetti, nonché la funzione ISSU (In-Service Software Upgrade) per l'inoltroininterrotto dei dati durante l'aggiornamento del sistema. Include importanti funzionalità di sicurezza come l'isolamento delle porte, l'autenticazione IEEE 802.1xe Radius o l'identificazione del flusso ACL L2/L3/L4. Funzioni IPv4/IPv6, SNMP, Multicast, DHCP, QoS (Quality of Service), VLAN e IGMP. Fino a 4.000 VLANs configurabili. VLAN privata. Fino a 16.000 indirizzi MAC. Supporta 9.000 Jumbo Frames. IPv4/IPv6 dual stack. Gestione Telnet, SSH, SSL, SNMP o CLI (Command Line Interface). Installazione in rack 19'' con 1U di altezza (accessori per l'installazione indipendente inclusi).