TELEVES ITALIA SRL - TVV769141 SWITCH ETH. L2+: 24XGBE(POE, 370W) + 4XS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ethernet - ja
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 24
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports - 4
Power over Ethernet (PoE) - 802.3at (PoE+)
Anzahl der PoE-Ports - 24
Packung
1 ST
EAN
8424450209332
Artikelnummer
TVV769141
Herstellernummer
769141
Hersteller
TVV
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
24
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
4
Power over Ethernet (PoE):
802.3at (PoE+)
Anzahl der PoE-Ports:
24
Max. PoE-Leistung:
370 W
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Layer 2:
ja
Layer 3:
nein
Managebar:
ja


