TELEVES ITALIA SRL - TVV768111 SWITCH 8 PORT 10/100/1000 UNMAG.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 8
Ethernet - ja
Layer 2 - ja
Layer 3 - nein
Packung
1 ST
EAN
8424450223833
Artikelnummer
TVV768111
Herstellernummer
768111
Hersteller
TVV
Montageart:
Aufputz
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
8
Ethernet:
ja
Layer 2:
ja
Layer 3:
nein
Switch Ethernet Layer 2 non gestibile 8 porte, 10/100/1000 Mbps. Switch di livello 2 non gestito, con 8 porte Gigabit Ethernet per collegamenti fino a 1 Gbps. Questo dispositivo ''Plug and Play'' offre un funzionamento semplice senza la necessità di configurazione. È adatto per più applicazioni ed è progettato in modo specifico per piccole reti che non richiedono molte porte. . Conforme agli standard IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX), IEEE 802.3ab (1000Base-T), IEEE 802.3x (Flow Control). Plug and Play: installazione rapida e semplice. Custodia in metallo che offre un design professionale, oltre a una migliore dissipazione di calore e robustezza. Supporta le tabelle degli indirizzi MAC 8K. Compatibile con i protocolli CSMA/CD. LED di stato.Dimensioni ridotte. Alimentatore incluso. Include viti per l'installazione a parete o su registri in posizione verticale, facilitando la guida e il collegamento del cablaggio esistente.