Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV768110 SW ETH. L2 NO GEST.: 5X 10/100/1000MBPS

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV768110 SW ETH. L2 NO GEST.: 5X 10/100/1000MBPS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Managebar - nein

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 5

  • Ethernet - ja

  • Layer 2 - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450237694

Artikelnummer

TVV768110

Herstellernummer

768110

Hersteller

TVV

Montageart:

Aufputz

Managebar:

nein

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

5

Ethernet:

ja

Layer 2:

ja

Layer 3:

nein

Switch Ethernet Layer 2 non gestibile 5 porte, 10/100/1000 Mbps. Switch di livello 2 non gestito, con 5 porte Gigabit Ethernet per collegamenti fino a 1 Gbps. Questo dispositivo ''Plug and Play'' offre un funzionamento semplice senza la necessità di configurazione. È adatto per più applicazioni ed è progettato in modo specifico per piccole reti che non richiedono molte porte. . Conforme agli standard IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX), IEEE 802.3ab (1000Base-T), IEEE 802.3x (Flow Control) . Plug and Play: installazione rapida e semplice. Custodia in metallo che offre un design professionale, oltre a una migliore dissipazione di calore e robustezza.