TELEVES ITALIA SRL - TVV747322 DLNB OFFS. 1U. 8XSCR/DCSS+8XDCSS DINAMIC - 747322

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einkabelsystem
Farbe - grau
Multischalter integriert - nein
Anzahl der Ausgänge - 1
Aufnahme - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
8424450186879
Artikelnummer
TVV747322
Herstellernummer
747322
Hersteller
TVV
Ausführung:
Einkabelsystem
Farbe:
grau
Multischalter integriert:
nein
Anzahl der Ausgänge:
1
Aufnahme:
40 mm
Mit Schutzgehäuse:
ja
Terrestrische Einspeisung:
nein
Ein TELEVES ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die TELEVES ITALIA SRL-Serie


