TELEVES ITALIA SRL - TVV7268 SWITCH DISEQC 2.0 2I/1U 0...2400MHZ - 7268

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - anthrazit
Mit Schutzgehäuse - ja
Multischalter integriert - ja
Anzahl der Ausgänge - 1
Terrestrische Einspeisung - nein
Packung
1 ST
EAN
8424450072684
Artikelnummer
TVV7268
Herstellernummer
7268
Hersteller
TVV
Farbe:
anthrazit
Mit Schutzgehäuse:
ja
Multischalter integriert:
ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Terrestrische Einspeisung:
nein
Commutatore DiSEqC 2.0 2 satelliti. Commutatore che mediante comandi DiSEqC (DiSEqC 2.0) o Tone-Burst, permette all'utente di selezionare in qualsiasi momento uno dei due satelliti provenienti da 2 LNB. . Commutazione tra 2 satelliti. Involucro ad altaschermatura, fabbricato in Zamak. Ottimo taglio tra gli ingressi. Bassa perdita di passaggio. Consumo ridotto de corriente.


