Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV719803 EUROSWITCH 17X17X16 F TERMINALE/CASCATA - 719803

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV719803 EUROSWITCH 17X17X16 F TERMINALE/CASCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Teilnehmeranschlüsse - 16

  • Anzahl der Eingänge - 17

  • Terrestrischer Eingang - aktiv

  • Kaskadierbar - ja

  • Anzahl der Stamm-Ausgänge - 17

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450211533

Artikelnummer

TVV719803

Herstellernummer

719803

Hersteller

TVV

Anzahl der Teilnehmeranschlüsse:

16

Anzahl der Eingänge:

17

Terrestrischer Eingang:

aktiv

Kaskadierbar:

ja

Anzahl der Stamm-Ausgänge:

17

Max. Stromaufnahme:

115 mA

Netzteil:

nicht erforderlich

Steuersignal:

14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz

LNB-Speisung:

14 V / 18 V

22 kHz-Generator:

nein

EuroSwitch 17 ingressi - 16 uscite . Multiswitch compatto dotato di 17 ingressi (uno terrestre e 16 per quattro satelliti, ciascuno con le sue quattro polarità) e 16 uscite utente. Grazie alla sua grande compatibilità e al suo ottimizzato design elettronico, presenta perdite passanti e alla presa molto basse. Ciò consente di ridurre il numero di amplificatori necessari nella cascata e di ottenere un segnale meglio bilanciato per gli utenti, anche in grandi impianti condominiali.Può essere utilizzato cometerminale (tipologia a stella) o come cascata, utilizzando un semplice interruttore. Inoltre, incorpora un secondo interruttore che attiva la tecnologia TForce, che regola automaticamente il segnale terrestre e lo mantiene costante nonostante le variazioni nella ricezione.RED compliant . Molto compatto per dimensioni e peso, anche nei modelli con numero elevato di derivate utente. Perdite di passaggio e alla presa molto basse. Alta schermatura (classe A). Realizzato in zamak. Versatile: selettore perpassare dalla modalità cascata a quella terminale. Ottimo isolamento tra ingressi e uscite. Dotato della tecnologia TForce, il livello di uscita terrestre viene automaticamente regolato (TERR. AMP. ACTIVE) al livello ottimale. Due opzioni di alimentazione: dall'alimentatore o dalla cascata attraverso gli ingressi o le uscite del satellite.. Basso consumo in condizioni normali. Inoltre, la modalità ECO riduce i consumi al diminuire del numero di utenti connessi.. Ampia gamma di alimentatori da 12-18 V, che lo rende compatibile con la maggior parte dei sistemi esistenti. Passaggio di corrente su tutti gli ingressi e i passanti. Identificazione del colore in ingresso e in uscita. 100% design, qualità e produzione europea.