Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV719202 SUP. Y GAL.PARETE/TER. 728X473/ 45X1.5MM - 719202

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV719202 SUP. Y GAL.PARETE/TER. 728X473/ 45X1.5MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wandhalterung

  • Durchmesser Mastrohr - 45...45 mm

  • Abstand bezogen auf - Wand

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450154311

Artikelnummer

TVV719202

Herstellernummer

719202

Hersteller

TVV

Ausführung:

Wandhalterung

Durchmesser Mastrohr:

45...45 mm

Abstand bezogen auf:

Wand

Werkstoff:

Stahl

Supporto ''Y'' 728x473mm / 720x481mm Galvanizzato. Supporto tipo ''Y'' con due posizioni avvitabili, per l 'installazione di antenne a parete con separazione di 473mm, o al suolo con un'altezza di 720mm. Il tubo ha Ø 45mm e spessore 1,5mm. Costruito in acciaio galvanizzato. . Il tubo non necessita di un tappo protettivo, in quanto la struttura aperta del supporto garantisce l'evacuazione dell'acqua.