TELEVES ITALIA SRL - TVV717402 DECODER DIG.SAT DVB-S/S2 (S/PDIF + DCSS)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
SAT-Empfang - ja
Terrestrischer Empfang - nein
Kabel-Empfang - nein
IP-TV-Empfang - nein
Digitaler Empfang - ja
Packung
1 ST
EAN
8424450190692
Artikelnummer
TVV717402
Herstellernummer
717402
Hersteller
TVV
SAT-Empfang:
ja
Terrestrischer Empfang:
nein
Kabel-Empfang:
nein
IP-TV-Empfang:
nein
Digitaler Empfang:
ja
Analoger Empfang:
nein
Audio-Ausgang analog:
ja
Audio-Ausgang digital, koaxial:
ja
Audio-Ausgang digital, optisch:
ja
Anzahl der HF-Eingänge:
1
Anzahl der Scart-Anschlüsse:
1
Frequenz:
950...2150 MHz
Steuersignal am HF-Eingang:
0/14/18 V DiSEqC
Max. Speisestrom:
375 mA
Kindersicherung:
ja
Mit On Screen Display:
ja
Timer:
ja
Anzahl der Programmspeicherplätze:
3500
Videotextfunktion:
ja
Radiotaste:
ja
Twin-Receiver:
nein
Mit Festplatte:
nein
CA-embedded:
nein
HDTV tauglich:
ja
Software-Update:
Daten-Schnittstelle
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung:
110...235 V
HF-Modulator:
nein
Farbe:
schwarz
Netzschalter:
nein
Display:
7 Segment
S-Video-Ausgang:
nein
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl der Anschlüsse USB:
1
HF-Durchschleif-Ausgang:
nein