TELEVES ITALIA SRL - TVV717402 DECODER DIG.SAT DVB-S/S2 (S/PDIF + DCSS)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Ricezione SAT - sì
Ricezione terrestre - no
Ricezione cavo - no
Ricezione TV IP - no
Ricezione segnale digitale - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8424450190692
Codice prodotto
TVV717402
Cod. produttore
717402
Produttore
TVV
Ricezione SAT:
sì
Ricezione terrestre:
no
Ricezione cavo:
no
Ricezione TV IP:
no
Ricezione segnale digitale:
sì
Ricezione segnale analogico:
no
Uscita audio analogica:
sì
Uscita audio digitale, coassiale:
sì
Uscita audio digitale, ottica:
sì
Numero di ingressi HF:
1
Numero di connessioni Scart:
1
Frequenza:
950...2150 MHz
Segnale di comando su ingresso HF:
0/14/18 V DiSEqC
Corrente di alimentazione massima erogabile:
375 mA
Con protezione bambini (Parental Control):
sì
Con OSD (On Screen Display):
sì
Timer:
sì
Numero di programmi / canali memorizzabili:
3500
Funzione Televideo:
sì
Selettore radio / TV:
sì
Ricevitore doppio (Terrestre + Satellitare):
no
Con disco rigido:
no
CA (Accesso Condizionato) integrato:
No
Compatibile HDTV (alta definizione):
sì
Software aggiornabile:
Tramite interfaccia dati (es. chiavetta USB)
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di alimentazione:
110...235 V
Con modulatore HF:
no
Colore:
Nero
Con interruttore per l'alimentazione:
no
Display:
Display a 7 segmenti
Uscita S-VHS:
no
Numero di connessioni HDMI:
1
Numero di connessioni USB:
1
Connessione HF passante (loop-through):
no