Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV714601 NEVO MSW 9X9X8 F TERM/CASC.

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV714601 NEVO MSW 9X9X8 F TERM/CASC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Teilnehmeranschlüsse - 8

  • Anzahl der Eingänge - 9

  • Terrestrischer Eingang - aktiv

  • Kaskadierbar - ja

  • Anzahl der Stamm-Ausgänge - 9

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450173077

Artikelnummer

TVV714601

Herstellernummer

714601

Hersteller

TVV

Teilnehmeranschlüsse:

8

Anzahl der Eingänge:

9

Terrestrischer Eingang:

aktiv

Kaskadierbar:

ja

Anzahl der Stamm-Ausgänge:

9

Max. Stromaufnahme:

85 mA

Netzteil:

nicht erforderlich

Steuersignal:

14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz

LNB-Speisung:

12 V

22 kHz-Generator:

nein

NevoSwitch 9 ingressi - 8 uscite . Multiswitch da 9 ingressi (uno terrestre e 8 per due satelliti, entrambi con le loro quattro polarità) e 8 uscite utente. Tramite un semplice interruttore, è possibile utilizzarlo come terminale (tipologia a stella) o cascata.. Interruttore Low Gain (LG) / High Gain (HG) da 10dB per attenuare il segnale satellite d'ingresso per ogni gruppo di 8 utenti. Alimentazione remota attraverso il VL. Passaggio di corrente su tutti gli ingressi delle cascate. Compatibile per impianti con canale di ritorno. Design, qualità e fabbricazione europea.