pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV714601 NEVO MSW 9X9X8 F TERM/CASC.

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV714601 NEVO MSW 9X9X8 F TERM/CASC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utenti collegabili - 8

  • Numero di ingressi - 9

  • Ingresso terrestre - Attivo

  • Possibilità di collegamento in cascata -

  • Numero di uscite - 9

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450173077

Codice prodotto

TVV714601

Cod. produttore

714601

Produttore

TVV

Utenti collegabili:

8

Numero di ingressi:

9

Ingresso terrestre:

Attivo

Possibilità di collegamento in cascata:

Numero di uscite:

9

Consumo massimo:

85 mA

Alimentatore:

Non richiesto

Segnale di comando:

14/18 V, DiSEqC, 0 / 22 kHz

Alimentazione LNB (Low Noise Block Converter):

12 V

Generatore di 22-kHz:

no

NevoSwitch 9 ingressi - 8 uscite . Multiswitch da 9 ingressi (uno terrestre e 8 per due satelliti, entrambi con le loro quattro polarità) e 8 uscite utente. Tramite un semplice interruttore, è possibile utilizzarlo come terminale (tipologia a stella) o cascata.. Interruttore Low Gain (LG) / High Gain (HG) da 10dB per attenuare il segnale satellite d'ingresso per ogni gruppo di 8 utenti. Alimentazione remota attraverso il VL. Passaggio di corrente su tutti gli ingressi delle cascate. Compatibile per impianti con canale di ritorno. Design, qualità e fabbricazione europea.