Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV650101 5GNOVA (0.7..0.96 / 1.7..2.7 / 3.4..3.9 - 650101

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV650101 5GNOVA (0.7..0.96 / 1.7..2.7 / 3.4..3.9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450173336

Artikelnummer

TVV650101

Herstellernummer

650101

Hersteller

TVV

Ausführung:

sonstige

Antenna 5GNOVA, per l'Estensione di copertura 5G. Con cavo 0,7m e connettore N-membrana. Antenna di trasmissione e ricezione 5G e LTE/4G per l'stensione della copertura in aree schermate o in zone in cui le condizioni di propagazione sono difficili. L'antenna 5GNova può essere collegata a un router 5G o a un'antenna interna. In quest'ultimo caso, i dispositivi abilitati al 5G avranno copertura senza la necessità di una trasmissione ad alta potenza, risparmiando così la batteria e proteggendo l'utente da radiazioni eccessive. Il cavo coassiale da 50 Ohm è fissato all'antenna, lungo 0,7 m e connettore N-femmina. . Antenna passiva per l'estensione della copertura 5G, che migliora la qualità della connessione di rete dell'operatore. I dispositivi mobili 5G sono più efficienti in termini di potenza e consumo. Risposta ottimizzata sia in Uplink che in Downlink. Un'antenna telefonica su un circuito stampato: evita alterazioni delle caratteristiche e garantisce qualità meccanica. Antenna passiva, nessun consumodi potenza.