TELEVES ITALIA SRL - TVV564201 T.0X DVBS/S2-COFDM CI MUX 3TP(2SAT) : 1C - 564201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangssignal - SAT-Digital-TV (QPSK, DVB-S)
Ausgangssignal - Terrestrisch-Digital-TV (COFDM, DVB-T)
Packung
1 ST
EAN
8424450160503
Artikelnummer
TVV564201
Herstellernummer
564201
Hersteller
TVV
Eingangssignal:
SAT-Digital-TV (QPSK, DVB-S)
Ausgangssignal:
Terrestrisch-Digital-TV (COFDM, DVB-T)
Trasmodulatore con Remux DVBS/S2 - DVBT, con CI. Trasmodulatore che genera uno multiplex COFDM a partire dal multiplexaggio dei servizi disponibili fino a 3 transponders di TV SAT differenti.Questi possono essere estratti da 2 satelliti diversi (2 ingressi SAT-IF indipendenti), oppure da un singolo satellite attraverso il loop di ingresso.L'art.564301 è certificato dall'operatore tivùsat, quando abbinato alla PRO-Cam SD/HD (7161) e alla sua Card multiutenza (716102). Tivùsat: la piattaforma satellitare gratuita in HD e 4K per l'Italia: www.tivusat.tv . Eliminazione totale o selettiva dei servizi presenti nel transponder ricevuto, in modo da non essere rilevati (e memorizzati) dai ricevitori (STB). TS_ID editabile che facilita la rilevazione di programmi/servizi nel ricevitore (STB) perché eseguono la scansione dei canali in base a questo identificatore. LCN (Logical Channel Number), consente di assegnare ai servizi presenti all'uscita un LCN, che facilita l'ordinamento dei canali nei ricevitori (STB). Fornisce informazioni sull'occupazione di ciascun servizio e sull'occupazione totale dell'uscita, che consente di ottimizzare i servizi distribuiti. Controllo remoto con CDC (Control de Cabeceras). Led indicatori dello stato dell'unità e del segnale. Inserimento di pacchetti nulli (“Stuffing''), Consente una scansione più veloce del ricevitore (STB). Filtraggio PID, Permette di eliminare all'interno di un Multiplex, quei servizi che non interessano (ottimizzazione dell'occupazione), molto interessanti con l'uso di CAM. S_ID editable, per evitare la risintonizzazione dei ricevitori (STB) di un'installazione quando si modificano i servizi del Multiplex d'uscita. Network_ID, Original Network_ID y Cell_ID editabili, consente di controllare gli identificatori di rete. Attraverso l'interfaccia CI e il corrispondente modulo CAM, i canali satellitari codificati vengono trasformati in servizi DTT gratuiti. Secondo le CAM utilizzate; Standard/Professional) è possibile aprire uno o più servizi per la visualizzazione in chiaro.


