Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV562910 T.0X ALIM. 60W 24V-2,5A

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV562910 T.0X ALIM. 60W 24V-2,5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 196...264 V

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsstrom - 2.5 mA

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Anschlussart - Stecker

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450185223

Artikelnummer

TVV562910

Herstellernummer

562910

Hersteller

TVV

Eingangsspannung:

196...264 V

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsstrom:

2.5 mA

Art der Ausgangsspannung:

DC

Anschlussart:

Stecker

Stabilisiert:

ja

Montageart:

Tragschiene

Alimentatore 24V-2,5A Per diversi moduli. Alimentatore per dispositivi T.0X che richiedono meno di 2,5A per la loro alimentazione. Alimentatore switching ad alto rendimento.