TELEVES ITALIA SRL - TVV562522 AMP.MNK MATV 3I/1U EASYF FM-V-U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 3
Ausführung - Mehrbereichsverstärker
Netzteil - eingebaut
Fernspeisbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8424450273289
Artikelnummer
TVV562522
Herstellernummer
562522
Hersteller
TVV
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
3
Ausführung:
Mehrbereichsverstärker
Netzteil:
eingebaut
Fernspeisbar:
nein
Verstärkung B III:
34 dB
Verstärkung B IV/V:
36 dB
Verstärkung UKW:
15 dB
Entzerrer:
nein
Pegelsteller:
ja


