pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV562522 AMP.MNK MATV 3I/1U EASYF FM-V-U

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV562522 AMP.MNK MATV 3I/1U  EASYF  FM-V-U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 1

  • Numero di ingressi - 3

  • Modello - Amplificatore multibanda

  • Alimentatore - Integrato

  • Alimentazione a distanza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450273289

Codice prodotto

TVV562522

Cod. produttore

562522

Produttore

TVV

Numero di uscite:

1

Numero di ingressi:

3

Modello:

Amplificatore multibanda

Alimentatore:

Integrato

Alimentazione a distanza:

no

Guadagno Banda III:

34 dB

Guadagno Banda IV / V:

36 dB

Guadagno FM:

15 dB

Equalizzatore:

no

Regolatore di livello:

Centrale larga banda MiniKom EasyF 3 ingressi: FM-VHF-UHF. Centrale d'amplificazione di testa configurabile per sistemi MATV con amplificazione separata che garantisce l'assenza di intermodulazione tra gli ingressi. Ha 3 ingressi: FM-VHF-UHF, quelli di VHF e UHF hanno due stadi di guadagno mentre l'ingresso di FM ha un unico stadio di amplificazione. Incorpora un filtro anti LTE700, ed un LED che indica il segnale in uscita per la rilevazione immediata di guasti nell'impianto. . Dimensioni molto compatte (103x103x 50mm). LED indicatori dell'esistenza del segnale e alimentazione in uscita. Guadagno configurabile tramite un interruttore (alto/basso) e alto livello d'uscita. Due stadi di amplificazione per bande TV. Alimentatore switching che garantisce un basso consumo. Sistema di connessione EasyF. Telaio ad alta schermatura, costruito in Zamak.