TELEVES ITALIA SRL - TVV560523 AMP.INT.2U+TV 47..694MHZ G10/16 AUTOREG. - 560523

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 3
Ausführung - Mehrbereichsverstärker
Netzteil - eingebaut
Fernspeisbar - ja
Verstärkung B IV/V - 16 dB
Packung
1 ST
EAN
8424450246504
Artikelnummer
TVV560523
Herstellernummer
560523
Hersteller
TVV
Anzahl der Ausgänge:
3
Ausführung:
Mehrbereichsverstärker
Netzteil:
eingebaut
Fernspeisbar:
ja
Verstärkung B IV/V:
16 dB
Entzerrer:
ja
Pegelsteller:
ja
Amplificatore da interno PicoKom 3 uscite (2+TV): VHF/UHF – LTE700 Ready. Amplificatore da interno da 3 uscite (2+TV) con regolazione automatica del guadagno, per ampliare l'impianto domestico televisivo terrestre. L'uscita TV offre un guadagno inferiore per essere collegata direttamente al TV (senza l'installazione di una presa). Incorpora il filtro LTE700/5G e l'alimentazione all'ingresso per preamplificatori o un sistema BOSS. . PlugandPlay, senza regolazioni: incorpora regolazione automatica delguadagno, senza compromettere la qualità del segnale. Design estetico e dimensioni ridotte: Installabile in scatole per connessioni da 100x100mm. Sistema di connessione EasyF. Alimentatore integrato ad alte prestazioni: consumo ridotto (40% in meno diun aplificatore standard). Produzione completamente automatizzata e sottoposta a rigorosi controlli di qualità. Switch ON/OFF di passaggio DC, per l'alimentazione di preamplificatrori o sistemi BOSS. Montaggio facile, mantenendo il raggio minimo di curvatura dei cavi coassiali. Avvitabile a parete.


