Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV5469 PARTITORE 5...2400MHZ EASYF 6VIE 11/14DB - 5469

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV5469 PARTITORE 5...2400MHZ EASYF 6VIE 11/14DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart - sonstige

  • Ausführung - Verteiler

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 17 dB

  • Max. Durchgangsdämpfung - 14 dB

Packung

  • 6 ST

EAN

8424450118986

Artikelnummer

TVV5469

Herstellernummer

5469

Hersteller

TVV

Anschlussart:

sonstige

Ausführung:

Verteiler

Frequenz:

5...2400 MHz

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

17 dB

Max. Durchgangsdämpfung:

14 dB

Anzahl der Ausgänge:

6

Fernspeisetauglich:

ja

Partitore EasyF 6 Vie 5...2400MHz 11/14dB. Partitore da 6 vie per segnali SMATV, con un design compatto ed un comportamento elettronico efficiente. È per installazioni da interno, ma è adatto anche ad uso esterno se messo all'interno di una scatola da esterno (art. 4163). Viene fornito in scatole da 10 pz. . Sistema di connessione EasyF: facilità di installazione e risparmio sul montaggio. Costruito in Zamak, ottima schermatura. Elevata affidabilità: produzione auPresatizzata con microcomponenti all'avanguardia. Miglioramento delle perdite di passaggio. Buon comportamento elettrico: riduzione del rumore impulsivo. Include la vite di messa a terra. Passaggio DC dalle uscite all'ingresso.