TELEVES ITALIA SRL - TVV546610 PANNELLO PRIN.DATI/COA.24 CONN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 352 mm
Höhe - 83 mm
Tiefe - 155 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8424450166864
Artikelnummer
TVV546610
Herstellernummer
546610
Hersteller
TVV
Werkstoff:
Stahl
Breite:
352 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
155 mm
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Montageplatte:
nein
Mit Sichttür:
nein
Anzahl der Türen:
0
Mastbefestigung:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Anzahl der Schlösser:
0
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Mit Lüftungstür:
nein
RAL-Nummer:
7035
Mit rückseitiger Tür:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja


