TELEVES ITALIA SRL - TVV546610 PANNELLO PRIN.DATI/COA.24 CONN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 352 mm
Altezza - 83 mm
Profondità - 155 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8424450166864
Codice prodotto
TVV546610
Cod. produttore
546610
Produttore
TVV
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
352 mm
Altezza:
83 mm
Profondità:
155 mm
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Altri
Con piastra di montaggio:
no
Con porta trasparente:
no
Numero di porte:
0
Fissaggio al palo:
no
Piastra di montaggio regolabile in profondità:
no
Numero di serrature:
0
Montaggio incassato a parete:
no
Tipo di superficie:
Verniciato
Con porta di ventilazione:
no
Numero RAL:
7035
Con porta posteriore:
no
Montaggio a parete:
sì