TELEVES ITALIA SRL - TVV544702 DERIVATORE 4 VIE -25DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abzweiger
Frequenz - 5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige - 4
Anschlussart - sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 26 dB
Packung
10 ST
EAN
8424450143797
Artikelnummer
TVV544702
Herstellernummer
544702
Hersteller
TVV
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige:
4
Anschlussart:
sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
26 dB
Anzahl der Ausgänge:
1
Max. Durchgangsdämpfung:
2.1 dB
Fernspeisetauglich:
ja


