TELEVES ITALIA SRL - TVV544702 DERIVATORE 4 VIE -25DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Derivatore
Frequenza - 5...2400 MHz
Numero di derivazioni - 4
Collegamento - Altri
Max. perdita di derivazione - 26 dB
Confezione
10 PZ
EAN
8424450143797
Codice prodotto
TVV544702
Cod. produttore
544702
Produttore
TVV
Modello:
Derivatore
Frequenza:
5...2400 MHz
Numero di derivazioni:
4
Collegamento:
Altri
Max. perdita di derivazione:
26 dB
Numero di uscite:
1
Max perdita di inserzione:
2.1 dB
Alimentazione remota possibile:
sì
Derivatore EasyF 4D 5...2400MHz 25dB. Derivatore da 4 derivazioni con sistema di connessione EasyF, per segnali SMATV, con un design compatto ed un comportamento elettronico efficiente. Con la sua perdita di derivazione (25dB), si raccomanda la sua installazione ai piani 6 a 8 (tipo C). È per installazioni da interno, ma è adatto anche ad uso esterno se messo all'interno di una scatola da esterno (art. 4177). Viene fornito in scatole da 10 pz. . Sistema di connessione EasyF: facilità di installazione e risparmio sul montaggio. Costruito in Zamak, ottima schermatura. Elevata affidabilità: produzione au Presatizzata con microcomponenti all'avanguardia.