TELEVES ITALIA SRL - TVV544402 DERIVATORE 4 VIE -13DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abzweiger
Frequenz - 5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige - 4
Anschlussart - sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 13 dB
Packung
1 ST
EAN
8424450143766
Artikelnummer
TVV544402
Herstellernummer
544402
Hersteller
TVV
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige:
4
Anschlussart:
sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
13 dB
Anzahl der Ausgänge:
1
Max. Durchgangsdämpfung:
4.2 dB
Fernspeisetauglich:
ja


