TELEVES ITALIA SRL - TVV544402 DERIVATORE 4 VIE -13DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Derivatore
Frequenza - 5...2400 MHz
Numero di derivazioni - 4
Collegamento - Altri
Max. perdita di derivazione - 13 dB
Confezione
1 PZ
EAN
8424450143766
Codice prodotto
TVV544402
Cod. produttore
544402
Produttore
TVV
Modello:
Derivatore
Frequenza:
5...2400 MHz
Numero di derivazioni:
4
Collegamento:
Altri
Max. perdita di derivazione:
13 dB
Numero di uscite:
1
Max perdita di inserzione:
4.2 dB
Alimentazione remota possibile:
sì
Derivatore EasyF 4D 5...2400MHz 12dB. Derivatore da 4 derivazioni con sistema di connessione EasyF, per segnali SMATV, con un design compatto ed un comportamento elettronico efficiente. Con la sua perdita di derivazione (12dB), si consiglia di installarlo al primo piano (tipo TA). È per installazioni da interno, ma è adatto anche ad uso esterno se messo all'interno di una scatola da esterno (art. 4177). Viene fornito in scatole da 10 pz. . Sistema di connessione EasyF: facilità di installazione e risparmio sul montaggio. Costruito in Zamak, ottima schermatura. Elevata affidabilità: produzione au Presatizzata con microcomponenti all'avanguardia.