TELEVES ITALIA SRL - TVV544302 COPERCHIO BIANCO PRESA TV-R-SAT - 544302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendung - Koaxial-Antennensteckdose
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 3
Zusammenstellung - Vollplatte
Packung
10 ST
EAN
8424450140017
Artikelnummer
TVV544302
Herstellernummer
544302
Hersteller
TVV
Verwendung:
Koaxial-Antennensteckdose
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
3
Zusammenstellung:
Vollplatte
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Auslassrichtung:
gerade
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Ein TELEVES ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die TELEVES ITALIA SRL-Serie


