TELEVES ITALIA SRL - TVV5442 SUPPORTO A MURO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendung - Koaxial-Antennensteckdose
Montageart - Modulträger
Farbe - weiß
Zusammenstellung - sonstige
Tragring - ja
Packung
10 ST
EAN
8424450054420
Artikelnummer
TVV5442
Herstellernummer
5442
Hersteller
TVV
Verwendung:
Koaxial-Antennensteckdose
Montageart:
Modulträger
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
sonstige
Tragring:
ja
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Auslassrichtung:
gerade
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Befestigungsart:
Krallenbefestigung