TELEVES ITALIA SRL - TVV543802 PARTITORE 5...2400MHZ EASYF 5VIE 10/9.5D - 543802

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - sonstige
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 5...2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 12 dB
Max. Durchgangsdämpfung - 10 dB
Packung
1 ST
EAN
8424450143742
Artikelnummer
TVV543802
Herstellernummer
543802
Hersteller
TVV
Anschlussart:
sonstige
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5...2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
12 dB
Max. Durchgangsdämpfung:
10 dB
Anzahl der Ausgänge:
5
Fernspeisetauglich:
ja


