Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV543702 PARTITORE 5...2400MHZ EASYF 4VIE 9/7.5DB - 543702

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV543702 PARTITORE 5...2400MHZ EASYF 4VIE 9/7.5DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart - sonstige

  • Ausführung - Verteiler

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 9.3 dB

  • Max. Durchgangsdämpfung - 9 dB

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450143735

Artikelnummer

TVV543702

Herstellernummer

543702

Hersteller

TVV

Anschlussart:

sonstige

Ausführung:

Verteiler

Frequenz:

5...2400 MHz

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

9.3 dB

Max. Durchgangsdämpfung:

9 dB

Anzahl der Ausgänge:

4

Fernspeisetauglich:

ja

Partitore EasyF 4 Vie 5...2400MHz 9/7,5dB. Partitore da 4 vie con sistema di connessione EasyF, per segnali SMATV, con un design compatto ed un comportamento elettronico efficiente. È per installazioni da interno, ma è adatto anche ad uso esterno se messo all'interno di una scatola da esterno (art. 4177). Imballaggio: Scatola, Complement: Partitore.. Sistema di connessione EasyF: facilità di installazione e risparmio sul montaggio. Costruito in Zamak, ottima schermatura. Elevata affidabilità: produzioneauPresatizzata con microcomponenti all'avanguardia. Miglioramento delle perdite di passaggio. Buon comportamento elettrico: riduzione del rumore impulsivo. Include la vite di messa a terra. Passaggio DC dalle uscite all'ingresso.