TELEVES ITALIA SRL - TVV543503 MINI-PARTIT. 5...2400MHZ EASYF 2VIE 4.5/ - 543503

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - sonstige
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 5...2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 4.4 dB
Max. Durchgangsdämpfung - 4.3 dB
Packung
1 ST
EAN
8424450165768
Artikelnummer
TVV543503
Herstellernummer
543503
Hersteller
TVV
Anschlussart:
sonstige
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5...2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
4.4 dB
Max. Durchgangsdämpfung:
4.3 dB
Anzahl der Ausgänge:
2
Fernspeisetauglich:
ja


