TELEVES ITALIA SRL - TVV537302 AMP. MINIKOM 1I/1U F 47...454/470..862MH - 537302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 1
Ausführung - Mehrbereichsverstärker
Netzteil - eingebaut
Fernspeisbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8424450144183
Artikelnummer
TVV537302
Herstellernummer
537302
Hersteller
TVV
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
1
Ausführung:
Mehrbereichsverstärker
Netzteil:
eingebaut
Fernspeisbar:
ja
Verstärkung B I:
30 dB
Verstärkung B III:
30 dB
Verstärkung B IV/V:
38 dB
Entzerrer:
ja
Pegelsteller:
ja


