TELEVES ITALIA SRL - TVV536022 AMP.PALO 12V 2I/1U BIII/DAB/U-U G28DB VU - 536022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 2
Ausführung - Mehrbereichsverstärker
Netzteil - eingebaut
Fernspeisbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8424450273203
Artikelnummer
TVV536022
Herstellernummer
536022
Hersteller
TVV
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
2
Ausführung:
Mehrbereichsverstärker
Netzteil:
eingebaut
Fernspeisbar:
ja
Verstärkung B III:
26 dB
Verstärkung B IV/V:
28 dB
Entzerrer:
ja
Pegelsteller:
ja


