Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV533174 VENTOLA SOFFITTO RACK 19 195M3/H - 533174

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV533174 VENTOLA SOFFITTO RACK 19 195M3/H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 195 m³/h

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 220...230 V

  • Anzahl der Lüfter - 1

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450240274

Artikelnummer

TVV533174

Herstellernummer

533174

Hersteller

TVV

Volumenstrom, freiblasend:

195 m³/h

Spannungsart:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

220...230 V

Anzahl der Lüfter:

1

Farbe:

schwarz

Montageart:

Schraubbefestigung

Betriebsspannung AC 60 Hz:

220...230 V

Dachlüfter:

ja

Bemessungsleistung:

18 W

Geräuschemission:

48 dB(A)

Umlüfter:

ja

Mit Schutzabdeckung:

ja

Ventola individuale a Soffitto per Rack 19'', 195m3/h. Unità di ventilazione che viene installata sul soffitto di un armadio rack per forzare il raffreddamento della struttura. Questo crea una corrente d'aria all'interno dell'armadio, facilitando la dissipazione del calore dai componenti elettronici installati all'interno e mantenendo un adeguato range di temperatura. Due modalità di funzionamento: Modalità continua: La ventilazione rimane attiva senza interruzione.. Controllata da termostato: La ventilazione è attivata da un termostato che monitora la temperatura interna del rack, impedendo che superi il valore preselezionato.. Montato su struttura quadrata compatibile con rack 19'', include viti per il fissaggio. . Ventilatore singolo con consumo moderato e flusso d'aria potente: 195 m 3 / ora. Installazione semplice: vengono fornite griglia di protezione e viti per l'installazione del ventilatore. Modalità di funzionamento continua o controllata da termostato. Basso livello di rumore: andlt;48 dB. Può essere installato singolarmente o in sostituzione in ripiani multi-ventole. Realizzato in lega di zinco. Dimensioni (L x P x A): 120 mm x 120 mm x 43 mm. Colore nero (RAL 9005).