TELEVES ITALIA SRL - TVV533172 TAPPO GOMMA - SC SIMPLEX / LC DUPLEX - 533172

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Geeignet für - SC-Duplex
RAL-Nummer - 24
Breite - 20 mm
Höhe - 11 mm
Packung
24 ST
EAN
8424450247136
Artikelnummer
TVV533172
Herstellernummer
533172
Hersteller
TVV
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
SC-Duplex
RAL-Nummer:
24
Breite:
20 mm
Höhe:
11 mm
Tappo in gomma per le aperture SC simplex e LC duplex. Tappo in gomma per le aperture SC Simplex e LC Duplex su rack e pannelli. È una soluzione affidabile che protegge dalla polvere per evitare problemi di funzionamento. . Fatto in gomma nera. Adatto per aperture SC Simplex e LC Duplex. Protezione dalla polvere per evitare problemi di funzionamento. Colore nero.
Ein TELEVES ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die TELEVES ITALIA SRL-Serie


