TELEVES ITALIA SRL - TVV533159 PANNELLO GEST. CAVI 19? 1U FORO + SPAZZO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelführungspanel
Werkstoff - Metall
Breite - 482 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - ja
Packung
1 ST
EAN
8424450223116
Artikelnummer
TVV533159
Herstellernummer
533159
Hersteller
TVV
Ausführung:
Kabelführungspanel
Werkstoff:
Metall
Breite:
482 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
ja
Pannello passacavi per Rack 19'' 1U, con 1 foro con spazzola. Permette di organizzare in modo efficiente il cablaggio del rack, migliorandone l'accesso e il suo aspetto . Resistente: costruito in acciaio. Gran facilità d'installazione ed utilizzo.