TELEVES ITALIA SRL - TVV533152 CASSETTO FO RACK 19 1U-24XSC SIMP/LC DUP - 533152

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 24
Farbe - schwarz
Steckverbindertyp außen - SC
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Steckverbindertyp innen - SC
Packung
1 ST
EAN
8424450182598
Artikelnummer
TVV533152
Herstellernummer
533152
Hersteller
TVV
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Farbe:
schwarz
Steckverbindertyp außen:
SC
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Steckverbindertyp innen:
SC
Mit Gehäuse:
ja
Mit Frontplatte:
ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Tiefe:
236 mm
Ein TELEVES ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die TELEVES ITALIA SRL-Serie


